Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471296
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471296
EAN/GTIN:
     4058546289249
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
milwaukee kreissägeblätter
kreissägeblatt
PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz<br> Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen<br> Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte<br> Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Inhalt:
1
Kunststoff:
Ja
NE-Metalle, Profile, Aluminium:
Ja
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
sauberer Schnitt:
Ja
Schnittbreite:
2.2 mm
Spanwinkel:
-5
Zähnezahl:
52
Zahnform:
TF
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z 52
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.