Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471304
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471304
EAN/GTIN:
     4058546289324
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz<br> Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen<br> Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte<br> Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
Weitere Informationen:
abrasive Spanplatten, Faserzementplatten, Fiberglas:
Ja
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Inhalt:
1
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schnittbreite:
1.8 mm
Spanwinkel:
10
Zähnezahl:
4
Zahnform:
D
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.