Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsicherungsgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471351
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471351
EAN/GTIN:
     4058546289799
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft<br> Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann<br> Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität<br> Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts<br> Weiteres Zubehör ermöglicht die Sicherung aller Werkzeuge mit den Absturzsicherungen
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
Rot
Inhalt:
1
Länge:
921 mm
Material:
Nylon, Aluminum
Tragkraft:
4.5 kg
Verpackungsart:
Karte aufhängen
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.