Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471355
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471355
EAN/GTIN:
     4058546289836
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
milwaukee wasserwaage
wasserwaage
Deckt Längen von 200 bis 366 cm ab, mit lasergravierten Markierungen<br> SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen<br> Verstärkter Rahmen schützt die Wasserwaage vor Schäden<br> Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen<br> Griffiger Rahmen für verbesserten Anwenderkomfort während der Anwendung und des Transports<br> Teleskopstange sicher verstellbar für hohe Anwendersicherheit
Weitere Informationen:
Handgriffe:
2
Inhalt:
1
Länge:
200 - 366 cm
Magnetisch:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.