Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471387
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471387
EAN/GTIN:
     4058546290153
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl und unlegiertem Werkzeugstahl<br> Eigenschaften: harte Schruppscheibe mit langer Lebensdauer und guten Schruppeigenschaften
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Breite:
6 mm
Inhalt:
1
Scheibendurchmesser:
150 mm
Typ:
SG 27 / 150
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.