Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471419
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471419
EAN/GTIN:
     4058546290474
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Entwickelt für eine hohe Langlebigkeit und täglichen Tragekomfort, ideal für Montagearbeiten oder leichte Konstruktionsarbeiten<br> Schutz der Handinnenfläche durch Nitrilbeschichtung<br> Entwickelt für eine hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen<br> SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4121A)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
1/A
Farbcodierung:
Weiß
Größe:
11 / XXL
Material:
Nylon-Lycra-Strick. Beschichtung: Nitril
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.