Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471428
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471428
EAN/GTIN:
     4058546290566
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Einlage lässt sich individuell zuschneiden zur optimalen und sicheren Aufbewahrung<br> Langlebige Konstruktion für hohen Schutz der Elektrowerkzeuge<br> Optimierte Aufbewahrung ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt<br> Passend für PACKOUT™ Koffer (4932464079) sowie PACKOUT™ Koffer groß (4932464080)
Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
48.5 cm
Höhe:
32.5 cm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.