Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471430
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471430
EAN/GTIN:
     4058546290580
Große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Sicherung aller Werkzeuge mit den Absturzsicherungen<br> Leichtes und vielseitiges Verbinden verschiedenster Werkzeuge<br> Starke und sichere Verbindung<br> Umfangreiche Ergänzung im Bereich Arbeitssicherheit
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
Weiß
Inhalt:
3
Länge:
286 mm
Material:
Nylon, Stahl
Tragkraft:
2.2 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.