Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471554
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471554
EAN/GTIN:
     4058546294533
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus<br> Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden<br> Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, Spanplatten, OSB oder Kunststoff geeignet<br> Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen<br> Leichteres Ablesen von Weitem aufgrund breiterer Spitzen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Inhalt:
3
Spitze:
6,2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.