Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471764
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471764
EAN/GTIN:
     4058546296636
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamantbestückte Bohrer sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z. B. Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Die DIAMOND MAX™ M14 Fliesenbohrer garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtesten Materialien. M14-Aufnahme für den direkten Einsatz mit Winkelschleifern oder mit entsprechendem Adapter für den Einsatz mit Minipolierern oder Winkel-Geradschleifer<br> Trockenanwendung: Keine Kühlung notwendig<br> Saubere Bohrlöcher: Diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche<br> Überragende Standzeit aufgrund hochwertiger Diamantpartikel und robustem, formstabilem Bohrkörper<br> Mehrere Auswurfschlitze zur leichten Entfernung des Bohrkerns
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
35 mm
Gesamtlänge:
68 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
M14
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.