Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1339828 Herst.-Nr.: 4932471771 EAN/GTIN: 4058546296704 |
| |
|
| | |
| Diamant-bestückte Bohrer sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diese Bohrer überzeugen durch ihre überlegene Standzeit und ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien<br> Wenig Wasser:Im Gegensatz zu herkömmlichen Diamantbohrern benötigt DIAMOND MAX™ Zubehör nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen vor dem Bohren sowie das Wässern alle 5 Sekunden während des Bohrens reicht aus für einen optimalen Bohrfortschritt<br> Saubere Löcher: Diamond Plus™ Zubehöre erzielen saubere Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen<br> Überlegene Standzeit: Hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix und formstabiler Bohrkörper sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6, 8, 10 mm | Aufnahme: | 1/4 Zoll | Anzahl Teile: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,55* | € 42,14* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 31,51* | € 42,48* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 32,19* | € 43,24* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 33,68* | € 50,29* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,83* | € 50,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|