Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471889
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471889
EAN/GTIN:
     4058546297886
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
10 Taschen für viel Tragevolumen<br> Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle<br> Einstellbare Größe an der Innenseite für gut sitzende Warnweste<br> Rückenöffnung für Absturzsicherung<br> Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 / A1:2016 – Klasse 2
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Größe:
S / M
Inhalt:
1
Gewicht:
0.194 kg
Verpackungsart:
Polybeutel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.