Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471896
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471896
EAN/GTIN:
     4058546297954
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
15 Taschen für viel Tragevolumen<br> Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle<br> Rückentasche zum Verstauen von Tablet oder Laptop<br> Einstellbare Größe an der Innenseite für gut sitzende Warnweste<br> Gepolsterter Kragen für hohen Tragekomfort<br> Rückenöffnung für Absturzsicherung<br> Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 / A1:2016 – Klasse 2
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Größe:
L / XL
Inhalt:
1
Material:
Polyester
Gewicht:
0.337 kg
Verpackungsart:
Polybeutel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.