Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenk-Werkzeugsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472107
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472107
EAN/GTIN:
     4058546325039
Sichere und angenehme Sicherung von Werkzeug am Handgelenk<br> Weiches und verstellbares Band - durch Klettverschluss leichtes Anpassen an jedes Handgelenk<br> QUICK-CONNECT™ 2-Wege-Karabiner zum Sichern verschiedenster Werkzeuge - z. B. Elektrowerkzeuge, Bandmaße, Schraubendreher etc<br> Die Handgelenk-Werkzeugsicherung ermöglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug in beengten Platzverhältnissen<br> Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
Weiß
Inhalt:
1
Länge:
292 mm
Tragkraft:
2.2 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.