Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472154
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472154
EAN/GTIN:
     4058546325503
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrersatz milwaukee
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage<br> Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern<br> Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element<br> 4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport<br> PGM zertifiziert<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Inhalt:
50
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.