Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478135
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478135
EAN/GTIN:
     4058546340681
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
In 3 verschiedenen Positionen tragbar: über dem Kopf, unter dem Kinn und im Nacken<br> Schwenkbare Bügel zum Einstellen und Schwenken des Bandes in eine sichere und bequeme Position während des Tragens<br> Gehörschutzstöpsel können durchgängig getragen werden, auch wenn die Bügelposition wechselt - permanenter Schutz<br> Austauschbare Schaumstoff- und TPR-Gehörschutzstöpsel im Lieferumfang enthalten<br> Strapazierfähiges und komfortables Band mit langer Lebensdauer<br> Zertifiziert nach EN 352-2 (SNR-Wert TPR-Stöpsel = 32 dB, SNR-Wert Schaumstoffstöpsel = 33 dB)
Weitere Informationen:
Norm:
EN352-2
Geräuschdämpfung:
SNR TPR-Stöpsel = 32, SNR Schaumstoffstöpsel = 33 dB
Material:
Band: ABS, POM, Stopfen: Polyurethan oder TPR
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.