Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478415
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478415
EAN/GTIN:
     4058546346065
Spirale für Rohrreinigungswelle Innenseele mit Außenkupplung und offener Wicklung Durchmesser 16 mm x 4,5 m
Weitere Informationen:
Rohr-Durchmesser:
75 - 160 mm
Spiraldurchmesser:
22 mm
Spirallänge:
4.5 m
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.