| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932478548 Herst.-Nr.: 4932478548 EAN/GTIN: 4058546347413 |
| |
|
| | |
| FFP2-klassifiziert: Filtereffizienz von mindestens 94 %<br> Einwegeventil für Beschlagfreiheit bei Nutzung mit Schutzbrillen<br> Ausatemventil für leichtes Atmen<br> Flexibler Nasenbügel aus Aluminium mit innen liegender Schaumstoffeinlage<br> Komfortable, verstellbare Ohrbänder<br> Reduzierte Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske für ein lang anhaltendes, angenehmes Tragegefühl<br> Kompatibel mit MILWAUKEE® Schutzbrillen<br> Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atemschutzmaske gemäß EN149:2001/ A1:2009 Weitere Informationen: | | Typ: | FFP2 | Inhalt: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2 |
| | |
| |