Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478565
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478565
EAN/GTIN:
     4058546347581
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 60cm milwaukee
wasserwaage
Leichter, verstärkter Aluminiumrahmen<br> Durch die magnetische Unterseite können beide Hände zur Arbeit genutzt werden, wenn die Wasserwaage an Metall befestigt werden kann<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition<br> Markierungen für einfaches Ablesen bei 1 und 2 Grad Gefälle<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit<br> Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
Weitere Informationen:
Handgriffe:
1
Inhalt:
1
Länge:
60 cm
Magnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 60cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.