Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478712
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478712
EAN/GTIN:
     4058546349059
Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert<br> Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben<br> Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung<br> Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs<br> Anti-Roll-Design des Handgriffs<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Klingentyp:
SL
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.