Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478716
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478716
EAN/GTIN:
     4058546349097
Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert<br> Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben<br> Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung<br> Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs<br> Anti-Roll-Design des Handgriffs<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Klingentyp:
SL
Klingendicke:
1.0 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.