Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478852
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478852
EAN/GTIN:
     4058546361341
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen milwaukee
werkstattwagen
Soft-Close Schubladen mit 45 kg Traglast<br> Untere Schubladen mit 90 kg Traglast<br> Jede Schublade ist mit einer rutschsicheren Matte ausgestattet<br> Ecken mit Gummistoßdämpfern zum Schutz vor Schäden<br> Magnetischer 240-Volt-Elektroverteiler ermöglicht das Laden von Akkus direkt am Werkstattwagen<br> Ausklappbare Seitenablage für Flaschen und Dosen<br> Integrierter Flaschenöffner<br> Elektrowerkzeug-Organiser in der untersten Schublade<br> 150 mm große Rollen (2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse)<br> 1360 kg Gesamttragkraft
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Gewicht:
148 kg
Länge:
117 cm
Breite:
56.2 cm
Höhe:
98.2 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.131,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,65*
€ 1.465,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,10*
€ 1.444,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,96*
€ 1.380,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,91*
€ 1.358,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,43*
€ 1.346,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.