Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen-Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478854
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478854
EAN/GTIN:
     4058546361365
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen milwaukee
werkstattwagen
Soft-Close Schubladen mit 45 kg Traglast<br> Jede Schublade ist mit einer rutschsicheren Matte ausgestattet<br> Arbeitsfläche zum Schreiben oder für das Arbeiten am Laptop<br> Separat abschließbare Schublade zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen wie z. B. Handys, Schlüssel oder Dokumenten<br> Ecken mit Gummistoßdämpfern zum Schutz vor Schäden<br> Magnetischer 240-Volt-Elektroverteiler ermöglicht das Laden von Akkus direkt am Werkstattwagen-Aufsatz<br> Lochblechwand mit Haken und Werkzeughaltern zur leicht zugänglichen Aufbewahrung meistverwendeter Werkzeuge
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Gewicht:
94 kg
Länge:
117 cm
Breite:
56.2 cm
Höhe:
64.4 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,98*
€ 1.104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,33*
€ 1.091,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,88*
€ 1.033,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,30*
€ 1.009,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,20*
€ 987,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.