Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478879
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478879
EAN/GTIN:
     4058546361617
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Leicht zu identifizieren aufgrund des roten PACKOUT™ Compact Organisers<br> Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems<br> Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz<br> IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz<br> Der Innenraum verfügt über 5 herausnehmbare Fächer<br> Dichtungen verhindern, dass der Inhalt während des Transports zwischen den Behältern durcheinandergerät<br> Erste-Hilfe-Kasten, zertifiziert nach DIN 13157
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
12 cm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.