Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478952
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478952
EAN/GTIN:
     4058546362348
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
Die ADD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Asphalt<br> Doppelt gespanntes Stammblatt für eine längere Standzeit und höhere Stabilität bei den Trennschnitten<br> Spezielle Schrägschutzsegmente zum Schutz vor Abnutzung und Segmentabriss
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Inhalt:
1
Scheibendurchmesser:
350 mm
Schnittbreite:
2.8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
ADD 350
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.