Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478962
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478962
EAN/GTIN:
     4058546362447
Das 152 mm lange Verlängerungsstück ist die perfekte Lösung für das Setzen von Nieten in vertieften Bereichen und bei schwierigem Zugang<br> Die Ganzmetallverlängerung hat ein niedriges Profil mit einem Durchmesser von nur 33 mm am Hals des Werkzeugs, was dem Abstand des Standard-Außenbackengehäuses des M18™ FUEL™-Blindnietgerät mit ONE-KEY™ entspricht<br> Passend zu den Mundstücken 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm und 7,0 mm für das MILWAUKEE® M18™ FUEL™ Blindnietgerät mit ONE-KEY™
Weitere Informationen:
Länge:
152 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.