Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksteckdose mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478965
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478965
EAN/GTIN:
     4058546362478
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose milwaukee
funksteckdose
Die MILWAUKEE® Funksteckdose und die Fernbedienung starten kabelgebundene Geräte mit einem Knopfdruck<br> Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-Werkzeugen, welche eine kabelgebundene Staubabsaugung verwenden und somit nicht zwischen Anwendung und Staubabsaugung hin- und hergehen müssen<br> Dank der Bluetooth®-Technologie wird die Fernbedienung in weniger als 3 Sekunden mit der Funksteckdose gekoppelt und hat eine Verbindungsreichweite von bis zu 30 m<br> Die Fernbedienung ist mit einem verstellbaren Gurt und einem abnehmbaren Gürtelclip ausgestattet, sodass sie in verschiedenen Ausrichtungen wie am Handgelenk oder am Schlauchende verwendet werden kann<br> Sie kann mit jedem kabelgebundenen Produkt wie Netz-Staubsaugern, Netz-Lichtern oder Netz-Kompressoren verwendet werden<br> Eine standardmäßige 3-V-Knopfzellenbatterie ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine Laufzeit von mehr als einem Jahr<br> Mit der Option, mehrere Fernbedienungen mit derselben Funksteckdose zu koppeln, eignet es sich für gemeinsam genutzte Arbeitsumgebungen
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
1800 W
Max. Stromstärke:
7.5 A
Signalreichweite:
30 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.