| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932479020 Herst.-Nr.: 4932479020 EAN/GTIN: 4058546363109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen<br> Bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren<br> Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit<br> Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger<br> SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4442C) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittschutzklasse: | 3/C | Farbcodierung: | Schwarz | Größe: | 8 / M | Material: | Polyester, HPPE-Mischgewebe, Stahlfaser, Glasfaser. Beschich | Inhalt: | 144 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |