Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479222
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479222
EAN/GTIN:
     4058546370169
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
asphaltmeißel
Asphaltmeißel mit 28 mm Sechskant, um Aufbrecharbeiten in Asphalt im Straßenbau und in harten Böden vorzunehmen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
70 mm
Breite:
115 mm
Gesamtlänge:
440 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Schaftaufnahme:
28 mm
... > Zubehör > Meißeln > K-Hex
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.