Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479410
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479410
EAN/GTIN:
     4058546372040
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Eisenkarbid-Schneiden für maximale Standzeit. Längere Standzeit gegenüber Edelstahl<br> Verchromte Scherenblätter für optimalen Korrosionsschutz<br> Vollmetallkern: Metall-Griff-Konstruktion schützt vor Fallschäden oder Handgriffbrüchen<br> Verbindungsbolzen sichert die Scherenblätter gegen Lösen und ermöglicht jederzeit präzise Schnitte<br> Große Griffe ermöglichen die Verwendung auch beim Tragen von Arbeitshandschuhen<br> Indexfinger geformt für hohen Anwenderkomfort<br> Laser-markierte Skala auf Scherenblatt zum Messen und Schneiden in einem Schritt<br> Ergonomische Arbeitsschere mit mikroverzahnten Schneiden für maximale Standzeit und besten Grip<br> Ergonomische Arbeitsschere mit 60° abgewinkeltem Griff ermöglicht, die Hand oberhalb des zu schneidenden Materials zu halten
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
Inhalt:
1
Schnittlänge:
115 mm
Gewicht:
230
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.