| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479444 Herst.-Nr.: 4932479444 EAN/GTIN: 4058546372385 |
| |
|
| | |
| M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt<br> Die Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung für Rohre bis 108 mm dar<br> Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen bei allen gängigen Fitting-Marken Weitere Informationen: | | Backenprofil: | MP | Inhalt: | 1 | Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter: | Viega Megapress | Passend für: | 1 Zoll | Passend für Milwaukee Presswerkzeuge: | M18ONEBLHPT & M18BLHPT |
|
| | |
| | | |
| |