Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479485
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479485
EAN/GTIN:
     4058546372798
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer
Bei allen Größen lassen sich die Gewindespitzen lösen und ersetze<br> Gewindespitze sorgt für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand<br> Innen- und Außenschneiden sorgen für schnellen und sauberen Bohrfortschritt ohne Anpressdruck<br> Jeder Selbstbohrer wird mit 2 Gewindespitzen, 1 Madenschraube und 1 Sechskantschlüssel geliefert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
54 mm
Inhalt:
1
Max. Spanndurchmesser:
7/16 Zoll
Schaftaufnahme:
7/16 Zoll
... > Bohren > Holz > Selbstbohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.