| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479555 Herst.-Nr.: 4932479555 EAN/GTIN: 4058546373498 |
| | |
|
| | |
| Der MILWAUKEE® LRD100 Laserrotations- und -linienempfänger erweitert die Laserlinienfunktionalität auf bis zu 100 Meter und den Rotationslaser auf bis zu 250 Meter Radius<br> Das Millimeter-Display auf Vorder- und Rückseite ermöglicht eine einfache und genaue Erfassung des Lasers, um den Einrichtungsprozess zu verbessern<br> Rote und grüne Laserdiodenerkennung für einen vielseitigen Einsatz<br> Einstellbare Mittellinie für einen effizienten Laser-Aufbau<br> In 5 Modi regulierbare Genauigkeitseinstellung zum Einrichten des Laserempfängers speziell für jede Anwendung<br> Geliefert mit einer 1 x AA Batterie und einer Halterung zum Befestigen an Stangen, Pfosten, Rohren und Wasserwaagen für Höheneinstellungen<br> Starke Magnete oben auf dem Empfänger ermöglichen eine einfache Befestigung an Metalloberflächen, ideal für Installationen an abgehängten Decken<br> Staub und Wasser resistent (IP67)<br> LED- und Tonzeichen zur Ausrichtung aus der Ferne Weitere Informationen: | | Bereich: | 0-100 / 0-250 m | Geliefert in: | im Karton | IP Schutzklasse: | 67 | Gewicht mit Akku (EPTA): | 0,19 kg |
|
| | |
| | | |
| |