Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479831
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479831
EAN/GTIN:
     4058546376253
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
werkzeugakku ladegerät 18v milwauke...
ladegerät werkzeugakku
Neues Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette<br> Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Produkts<br> M18 B5-CR M18™ Chemieresistenter 5.0 Ah Akku<br> M12-18FC - M12™ - M18™ Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Für NiCd Akkus:
Nein
Für NiMH Akkus:
Nein
Spannung:
18 V
System:
M18™
Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku milwaukee
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.