| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932479928 Herst.-Nr.: 4932479928 EAN/GTIN: 4058546377229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen<br> Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit<br> Schnittschutzklasse 4/D, ideal für Abisolieren von Versorgungsleitungen, Gewindeschneiden, leichte Blechstanzarbeiten<br> Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger<br> SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittschutzklasse: | 4/D | Farbcodierung: | Grau | Größe: | 9 / L | Material: | HPPE, Polyester, Glasfaser, Stahlfaser. Beschichtung: Polyur | Inhalt: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |