Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettvisier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479939
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479939
EAN/GTIN:
     4058546377335
Suchbegriffe:
Gesichts-Wasser
Gesichtswasser
Mizellenwasser
Augenschutzschild
Komplettvisier mit breitem Sichtfeld<br> BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich<br> Kompatibel mit der BOLT™ Akku-Stirnlampe: Visier kann über die Lampe hochgeklappt werden<br> Sehr einfaches und intuitives Anbringen und Entfernen<br> Sichtscheibe aus Polycarbonat<br> Sichtscheibe ist kratzfest Stufe K gemäß EN166<br> Sichtscheibe ist beschlagfrei Stufe N gemäß EN166<br> Kann mit beiden Helmvarianten - BOLT™ 100 und BOLT™ 200 - eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polycarbonat
Typ:
Komplettvisier
Passend für:
BOLT Industriekletterhelm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.