Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettvisier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479944
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479944
EAN/GTIN:
     4058546377380
Suchbegriffe:
Gesichts-Wasser
Gesichtswasser
Mizellenwasser
Augenschutzschild
Komplettvisier mit breitem Sichtfeld<br> BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich<br> Kompatibel mit der BOLT™ Akku-Stirnlampe: Visier kann über die Lampe hochgeklappt werden<br> Sehr einfaches und intuitives Anbringen und Entfernen<br> Sichtscheibe aus Polycarbonat<br> Sichtscheibe ist kratzfest Stufe K gemäß EN166<br> Sichtscheibe ist beschlagfrei Stufe N gemäß EN166<br> Die Compact-Version bietet ein schmales und kompaktes Design
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polycarbonat
Typ:
Komplettvisier
Passend für:
BOLT Industriekletterhelm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.