Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktvisier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479947
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479947
EAN/GTIN:
     4058546377410
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Visier mit breitem Sichtfeld<br> BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich<br> Kompatibel mit der BOLT™ Akku-Stirnlampe: Visier kann über die Lampe hochgeklappt werden<br> Sehr einfaches und intuitives Anbringen und Entfernen<br> Sichtscheibe aus Polycarbonat<br> Sichtscheibe ist kratzfest Stufe K gemäß EN166<br> Sichtscheibe ist beschlagfrei Stufe N gemäß EN166<br> Die Compact-Version bietet ein schmales und kompaktes Design
Weitere Informationen:
Farbe:
Getönt
Material:
Polycarbonat
Typ:
Kompaktvisier
Passend für:
BOLT Industriekletterhelm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.