Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479957
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479957
EAN/GTIN:
     4058546377519
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
1 x PACKOUT™ Trolley Koffer<br> 1 x PACKOUT™ Koffer mit 2 Schubladen<br> 1 x PACKOUT™ Organiser Slim
Weitere Informationen:
Länge:
56 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
112 cm
Tragkraft:
113 kg
IP Schutzklasse:
66
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,63*
€ 429,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.