Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480063
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480063
EAN/GTIN:
     4058546403485
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
M12™Akku-Heiz-Hoodie mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust- und Rückenbereich<br> Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah)<br> Robuster Heiz-Kapuzenpullover mit verstärkten Taschen aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) außen und Fleece (47 %) innen - ideal für den Outdooreinsatz<br> Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort<br> Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme<br> Mehrere Heizzonen - 3 in Karbonfaser genähte Heizzonen für optimale Wärmeverteilung<br> Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig<br> Integrierte Handytasche<br> Waschmaschinen- und trocknergeeignet<br> Inklusive Akkuadapter<br> 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Farbe:
Schwarz
Geliefert in:
im Karton
Größe:
L
Inhalt:
1
Material:
Polyester, Baumwolle
Spannung:
12 V
Gewicht:
1,1kg kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.