Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480069
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480069
EAN/GTIN:
     4058546403546
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
12 V Heiz-Kapuzenpullover, angetrieben durch einen M12™-Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust und Rücken<br> Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks<br> Robuste, beheizbare Kapuzenjacke aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) mit verstärkten Taschen und einem Futter aus Polyester-Fleece (47 %), das den harten Bedingungen im Freien standhält<br> Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort<br> Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme<br> Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche<br> Einfacher One-Touch-Heizungsregler - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig<br> Integrierte Handytasche<br> Maschinenwaschbar und trocknergeeignet<br> Inklusive Akkuadapter<br> Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Geliefert in:
im Karton
Größe:
XL
Inhalt:
1
Material:
Polyester, Baumwolle
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.2 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.