| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932480071 Herst.-Nr.: 4932480071 EAN/GTIN: 4058546403560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M12™ Heizjacke mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich<br> Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah)<br> Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 Polyester Außen- und Innenmaterial)<br> Verstärkte, stark strapazierfähige Bereiche schützen vor Abrieb und Rissen<br> Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen<br> Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort<br> Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen<br> Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig<br> Waschmaschinen- und trocknergeeignet<br> Akkucontroller im Lieferumfang<br> Neues Kapuzendesign<br> 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | Li-ion | Farbe: | Schwarz | Geliefert in: | im Karton | Größe: | S | Inhalt: | 1 | Material: | Polyester | Spannung: | 12 V | Gewicht: | 1,1kg kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |