Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Steppjacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480075
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480075
EAN/GTIN:
     4058546403607
Suchbegriffe:
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke
Heizjacken
M12™ Heizjacke mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich<br> Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah)<br> Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 Polyester Außen- und Innenmaterial)<br> Verstärkte, stark strapazierfähige Bereiche schützen vor Abrieb und Rissen<br> Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen<br> Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort<br> Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen<br> Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig<br> Waschmaschinen- und trocknergeeignet<br> Akkucontroller im Lieferumfang<br> Neues Kapuzendesign<br> 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Farbe:
Schwarz
Geliefert in:
im Karton
Größe:
XXL
Inhalt:
1
Material:
Polyester
Spannung:
12 V
Gewicht:
1,3kg kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.