Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480127
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480127
EAN/GTIN:
     4058546404123
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden<br> Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen<br> Mehrflächenschaft für sicheren Halt im Bohrfutter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.