Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480134
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480134
EAN/GTIN:
     4058546404192
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
milwaukee betonbohrer
Präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden<br> Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen<br> Mehrflächenschaft für sicheren Halt im Bohrfutter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.5 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.