Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480359
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480359
EAN/GTIN:
     4058546406448
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer milwaukee
tackerklammer
Klammern für Milwaukee® M18FFUS<br> Für alle Arten von Drahteinzäunung, die an Holz angebracht werden, z. B. Tiereinzäunung, Maschinen-/Netz-/Stacheldrahtzaun und Draht mit hoher Zugfestigkeit<br> Feuerverzinkungsschicht für einen überragenden Korrosionsschutz<br> 4 mm dicker Stahldraht für eine lange Standzeit für Anwendungen im Freien
Weitere Informationen:
Abmessungen:
4 mm
Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Inhalt:
960
Material:
Feuerverzinkt
Serviceklasse:
3
Typ:
Zaunklammern für M18FFUS
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 26/40
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.