Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5506541 Herst.-Nr.: 4932480559 EAN/GTIN: 4058546408442 |
|
|
| | |
| Wiederstandsfähig - haftet an allen Oberflächen<br> Kompatibel mit ONE-KEY™<br> Scanbar mit jedem smarten mobilen Endgerät mit integrierter Kamera und der ONE-KEY™ App. Keine spezifische Hardware nötig<br> Maschinell auslesbarer 2D Matrixcode ermöglicht schnelle und einfache Indentifikation<br> Zeitpunkt und Ort eines jeden Scans werden in der ONE-KEY™ App dokumentiert<br> Einfaches Inventorymanagement<br> Schnelle Bestandsaufnahme Weitere Informationen: | | Länge: | 25.4 mm | Breite: | 22.9 mm | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,39* | € 106,01* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 86,63* | € 106,91* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,36* | € 107,34* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 93,98* | € 115,78* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 87,69* | € 119,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|