Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Ratschenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480581
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480581
EAN/GTIN:
     4058546408664
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Schneller und einfacher Zugriff auf Bits<br> Schnelles Erkennen fehlender Bits<br> Abnehmbare Verlängerung für optimale Zugänglichkeit in enge Bauräume<br> Bithalter auch für Akkuwerkzeuge geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
138 mm
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, bit pz 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.