Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stemmeisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480595
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480595
EAN/GTIN:
     4058546408800
Suchbegriffe:
Nagel-Zange
Nagelzange
Abstechbeitel
Stechbeitel
Doppel-T-Profil für zusätzliche Stabilität<br> Metallkern für lange Standzeit<br> Schlagkappe für den Einsatz eines Hammers<br> Trilobular Komfortgriff - ergonomisch in verschiedenen Richtungen für besseren Grip<br> Verchromte Schäfte für erhöhte Lebensdauer<br> Gekrümmtes Klauendesign verringert Beschädigungen beim Nagelziehen
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Inhalt:
1
Länge:
200 mm
Gewicht:
0.145 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.