Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stemmeisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480597
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480597
EAN/GTIN:
     4058546408824
Suchbegriffe:
Nagel-Zange
Nagelzange
Abstechbeitel
Stechbeitel
Doppel-T-Profil für zusätzliche Stabilität<br> Metallkern für lange Standzeit<br> Schlagkappe für den Einsatz eines Hammers<br> Trilobular Komfortgriff - ergonomisch in verschiedenen Richtungen für besseren Grip<br> Verchromte Schäfte für erhöhte Lebensdauer<br> Gekrümmtes Klauendesign verringert Beschädigungen beim Nagelziehen
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Inhalt:
1
Länge:
450 mm
Gewicht:
0.39 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.